摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
デスクケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02050825
品番
GW-60KB-WM
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケース
付属品
上下カバー固定用ねじ付
仕様
最大メンブレンスイッチ W×D(mm):119.7×166.2
材質
上カバー/下カバー:ABS
色
オフホワイト
質量(g)
230
適合サイズ(mm)
最大PCB:上カバー78×79(70×72)、下カバー81×81(70×72)
表面処理
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
138×54×190
RoHS指令(10物質対応)
対応