摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
デスクトップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02050852
品番
RD-100
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
19インチマウントタイプの台
材質
鋼板
質量(kg)
4.4
色
グレイベージュ
適合規格
JIS
表面処理
レザートーン塗装
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×99.2×350
板厚t(mm)
ボディ:1.2/1.6、ボトムカバー:1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
50