摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ノブ本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
表面処理
-
注文コード
02052478
品番
OKU-1016069
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
モダンで遊び心を加えた個性的なデザインが特徴のツマミ・ノブ本体
材質
強化ポリアミド6
形状
-
色
ブラック
直径(Φmm)
16
質量(g)
4/個
最大トルク(N・m)
-
表面処理
-
軸の形状
(適合)丸軸
軸径D(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応