摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ノブ本体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
表面処理
-
注文コード
02052575
品番
OKV-8033069
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
材質
強化ポリアミド6
形状
滑り止めなし
色
ブラック
直径(Φmm)
33
質量(g)
10
最大トルク(N・m)
1.8(組立時)、1.5(使用時)
表面処理
-
軸の形状
-
軸径D(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応