※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
バーナット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02052654
品番
FRP-22AN-25D
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
サブラックFRS/FCSシリーズ用の内装用アクセサリー
材質
アルミ
質量(g)
3
ねじ
M2.5
表面処理
生地
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116.84×5×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
FRS/FCS