摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
バーナット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02052663
品番
FRP-28AN-25D
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
サブラックFRS/FCSシリーズ用の内装用アクセサリー
材質
アルミ
質量(g)
3
ねじ
M2.5
表面処理
生地
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
147.32×5×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
FRS/FCS