※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
バーナット399AN30-7Z
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02052785
品番
RKP-399AN30-7Z
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
材質
アルミ
ねじ
M3
表面処理
B2アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
399.6×5.5×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
RKU2