摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
バーナット400M3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02052803
品番
RKP-400AN30-4
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
材質
アルミ
質量(g)
9
ねじ
M3
表面処理
B2アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×5.5×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
RKU2