バーナットセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02052907 品番PNO-2000AN5CS
参考基準価格(税別)¥6,430 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

M5の棒状ナット

付属品六角穴付止めねじ(M5)付 材質アルミ 質量(g)114.4/一式 適合規格JIS 表面処理化成皮膜処理 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×1850×3 寸法H1(mm)850 寸法H2(mm)500 寸法H3(mm)500 寸法H4(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラックFDC(H2000)*(適合機種サイズmm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする