摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
バーナットセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02052968
品番
PNO-1751AN5S
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
M5の棒状ナット
付属品
六角穴付止めねじ(M5)付
材質
アルミ
質量(g)
106.1/一式
適合規格
EIA
表面処理
化成皮膜処理
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
9×1600.2×3
寸法H1(mm)
533.4
寸法H2(mm)
533.4
寸法H3(mm)
533.4
寸法H4(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
FDC(H1750)*(適合機種サイズmm)