摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
ハンドヘルドボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02053957
品番
GRS-10-BM
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
携帯型の電子機器用プラスチックケース
付属品
上下カバー固定用ねじ
仕様
最大メンブレンスイッチW×D(mm):65×64.9
材質
UL94HB適合、ABS
色
ブラック
質量(g)
107
適合サイズ(mm)
最大PCB:上カバー71×106、下カバー71×102
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×38.5×145
使用電池
単2形1個、9V形1個
RoHS指令(10物質対応)
対応