摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
ハンドヘルドボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02053966
品番
GRS-100-WM
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
携帯型の電子機器用プラスチックケース
付属品
上下カバー固定用ねじ、電池金具・バッテリースペーサー(GRS-100 Mのみ)
仕様
最大メンブレンスイッチW×D(mm):75.1×80
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
169
適合サイズ(mm)
最大PCB:上カバー91×169、下カバー91×109
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×44×180
使用電池
単3形4個
RoHS指令(10物質対応)
対応