オーディオのスピーカー切り替え器を作るために購入しました。サイズ的に丁度の物がありましたので、よかったです。価格もお手ごろで良い買い物でした。
奥行きがこれぐらいで、高さが少し低い、いわゆるもうワンサイズ小さいものがあれば良かったのですが、概ね満足しています。梱包の箱から出す際にカッターで天板に少しだけ傷をつけてしまいました。まさかこんなにギリギリまで入ってるとは思いませんでした。
DC12〜20Vの5A程度の電子機器の電源ケースとして使用しています。電源トランスでAC100VからAC12V程度に変換した後、ダイオードで整流して安定化回路を組み込んでいます。その際にCA80は丁度良いサイズです。CA80と全く同サイズでUZ-4があり、放熱用のスリットがあり、価格が2倍弱となりますが、発熱量が大きくなる時にはUZシリーズを愛用しています。上ケースは互換があり取り替えもできますので、お気に入りの商品です。
アマチュア無線用に自作のアンテナカプラーを作った際のケースとして使用しました。
質感も良く、加工性も良いのと、何と言っても安い。
コストパフォーマンスは抜群だと思います。
組んだ電子回路を、組み込むのに最適な大きさのケースで、作りもシッカリしており丁度良いケースです。この大きさですと、電源トランスも丁度入り大きさ的にも手ごろで良い商品で大変重宝しています!!
価格が安く作りも良いのでコスパ高いです。
加工性もよかったです。