※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用ケース CAシリーズ

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02054237 品番CA-60W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥930
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

電子計測機器等、幅広い分野に適した小型簡易メタルケースです。
フィート付きです。
フィートはリベット止めで、取り外し出来ません。

幅(mm)100 奥行(mm)120 高さ(mm)61 質量(kg)0.4 材質スチール・アルミ ブラック/シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法は外形寸法を示しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02054255
2023-03-04
用途:
スピーカー切り替え機
自動車・二輪車・自転車関連業

オーディオのスピーカー切り替え器を作るために購入しました。サイズ的に丁度の物がありましたので、よかったです。価格もお手ごろで良い買い物でした。

対象商品:
02054237
2022-12-02
用途:
アマチュア無線
建設業・工事業

I/F組み込みに使いました。蓋が丈夫で良かったです

対象商品:
02054203
2022-06-10
用途:
自作のDIボックスのケースに
1980 様 (サービス業)

奥行きがこれぐらいで、高さが少し低い、いわゆるもうワンサイズ小さいものがあれば良かったのですが、概ね満足しています。梱包の箱から出す際にカッターで天板に少しだけ傷をつけてしまいました。まさかこんなにギリギリまで入ってるとは思いませんでした。

対象商品:
02054212
2022-02-02
用途:
電子機器の電源用ケース

DC12〜20Vの5A程度の電子機器の電源ケースとして使用しています。電源トランスでAC100VからAC12V程度に変換した後、ダイオードで整流して安定化回路を組み込んでいます。その際にCA80は丁度良いサイズです。CA80と全く同サイズでUZ-4があり、放熱用のスリットがあり、価格が2倍弱となりますが、発熱量が大きくなる時にはUZシリーズを愛用しています。上ケースは互換があり取り替えもできますので、お気に入りの商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
02054255
2022-03-04
用途:
アマチュア無線用アンテナカプラーのケースとして
製造業

アマチュア無線用に自作のアンテナカプラーを作った際のケースとして使用しました。
質感も良く、加工性も良いのと、何と言っても安い。
コストパフォーマンスは抜群だと思います。

対象商品:
02054228
2021-09-09
用途:
適当な電子回路等を組み込むのには、手ごろな大きさで重宝します!!
製造業

組んだ電子回路を、組み込むのに最適な大きさのケースで、作りもシッカリしており丁度良いケースです。この大きさですと、電源トランスも丁度入り大きさ的にも手ごろで良い商品で大変重宝しています!!

2021-07-26
用途:
アマチュア無線用アンテナカプラー
製造業

価格が安く作りも良いのでコスパ高いです。
加工性もよかったです。

対象商品:
02054255
2021-05-27
用途:
デジタル温度計のケース
榛蕪窯 様 (その他業種)

塗装も確りしていて、今回で三度目の注文になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする