摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ビバークボーイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02055506
品番
RKO-5N
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
フレームの特設溝にはいり、任意の高さで止まるように設計されたシェル付のM5六角ナット又はM5×12六角ボルト
材質
シェル:ポリアミド6、M5ナット:鋼材
色
シェル:乳白色
表面処理
M5ナット:亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応