※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファンモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02055585 品番RAFM-UP12D20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,840
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ラック上部からの強制排気を行う場合等に使用するACファンモーターです。
吸気、排気のどちらでも使用できます。

最大風量(m3/min)2.7/3 入力(W)16/15 最大静圧(Pa)88/88 材質(羽根)樹脂 許容温度(℃)70(最大) 付属品取付用ねじ、取付用ナット、ファンモーターコード(1m)、アース線 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.55 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC200 材質(フレーム)アルミニウムダイキャスト 音圧レベル(dB)42/46 取付角寸法(mm)120×120 定格回転速度(min-1[r.p.m])2650/3000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02055585 RAFM-UP12D20 12258805 RAFM-UT12C20 ファンモーター 摂津金属工業 ファンモーター 摂津金属工業 1個 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする