※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ブラインドパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
02055716
品番
RBP-0548F-N0
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製の19インチパネル
材質
スチール
質量(kg)
0.34
色
ブラック
適合規格
JIS
表面処理
N1.0メラミン塗装
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×49×15
板厚t(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応