摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ブラケット調整金具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02056118
品番
RKO-88BRA-E
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スライドレールを使用した19インチ機器を取り付ける場合等に、高さ方向の位置を微調整する必要がある場合に使用
付属品
ねじ付(M4 8個)
材質
スチール
質量(kg)
0.3/4個
表面処理
亜鉛めっき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×88.1×18
板厚t(mm)
ブラケット調整金具:2、ブラケットバーナット:2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
RKC・RKDN