※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
プラスチックケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
129×57.2×133.3
注文コード
02056206
品番
CM5-200K-039
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
卓上型の電子機器用のプラスチックケース
付属品
ねじ付
仕様
-
材質
UL94HB適合、ABS
形状
-
質量(kg)
0.19
色
PCボーン(アイボリー)
寸法d(mm)
-
適合サイズ(mm)
最大PCB:103.6×120.9
寸法D1(mm)
76.2
寸法D2(mm)
60.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
129×57.2×133.3
パネルサイズ(mm)
-
保護等級
-
寸法H1(mm)
49.2
寸法h(mm)
-
使用電池
-
寸法H2(mm)
3
寸法W1(mm)
117.7
寸法W2(mm)
89.9
寸法D3(mm)
1.6
寸法H3(mm)
4
寸法H4(mm)
52.3
寸法w(mm)
-
寸法W3(mm)
112.3
寸法W4(mm)
120.7