※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
プラスチックケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154.6×63.5×158.9
注文コード
02056215
品番
CM6-225K-000
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
卓上型の電子機器用のプラスチックケース
付属品
ねじ付
仕様
-
材質
UL94HB適合、ABS
形状
-
質量(kg)
0.31
色
ブラック
寸法d(mm)
-
適合サイズ(mm)
最大PCB:122.8×145
寸法D1(mm)
101.6
寸法D2(mm)
79.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154.6×63.5×158.9
パネルサイズ(mm)
-
保護等級
-
寸法H1(mm)
56.2
寸法h(mm)
-
使用電池
-
寸法H2(mm)
3.2
寸法W1(mm)
144.8
寸法W2(mm)
111.3
寸法D3(mm)
2.3
寸法H3(mm)
4.1
寸法H4(mm)
58.7
寸法w(mm)
-
寸法W3(mm)
133.9
寸法W4(mm)
146.1