※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
プラスチックケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
162.4×50.4×241.3
注文コード
02056294
品番
CM69-180K-000
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
卓上型の電子機器用のプラスチックケース
付属品
ねじ付
仕様
-
材質
UL94HB適合、ABS
形状
-
質量(kg)
0.4
色
ブラック
寸法d(mm)
-
適合サイズ(mm)
最大PCB:127×230.2
寸法D1(mm)
82.6
寸法D2(mm)
139.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
162.4×50.4×241.3
パネルサイズ(mm)
-
保護等級
-
寸法H1(mm)
41.2
寸法h(mm)
-
使用電池
-
寸法H2(mm)
3.2
寸法W1(mm)
151.1
寸法W2(mm)
111.8
寸法D3(mm)
1.5
寸法H3(mm)
4
寸法H4(mm)
45.5
寸法w(mm)
-
寸法W3(mm)
143
寸法W4(mm)
152.4