付属品ねじ付
仕様最大メンブレンスイッチW×D(mm):88.9×177.8
材質UL94HB適合、ABS
形状-
質量(kg)-
色ブラック
寸法d(mm)-
適合サイズ(mm)最大PCB:94.5×142.4
寸法D1(mm)-
寸法D2(mm)-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×32.6×190.5
パネルサイズ(mm)-
保護等級-
寸法H1(mm)-
寸法h(mm)-
使用電池9V形1個
寸法H2(mm)-
寸法W1(mm)-
寸法W2(mm)-
寸法D3(mm)-
寸法H3(mm)-
寸法H4(mm)-
寸法w(mm)-
寸法W3(mm)-
寸法W4(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応