※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
プラスチックケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
132.6×71.3×158
注文コード
02056802
品番
ODTMNF56-2.5
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で安価な防水・防塵ボックス
付属品
組立用ビス
仕様
最大メンブレンスイッチW×D(mm):106.7×122.8
材質
UL94V-2適合、ポリカーボネート
形状
上部ねじ穴あり、ノーマル
質量(kg)
0.36
色
ライトグレイ
寸法d(mm)
-
適合サイズ(mm)
最大PCB:上カバー115.6×141、下カバー115.6×141
寸法D1(mm)
-
寸法D2(mm)
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
132.6×71.3×158
パネルサイズ(mm)
-
保護等級
IP65相当
寸法H1(mm)
-
寸法h(mm)
-
使用電池
-
寸法H2(mm)
-
寸法W1(mm)
-
寸法W2(mm)
-
寸法D3(mm)
-
寸法H3(mm)
-
寸法H4(mm)
-
寸法w(mm)
-
寸法W3(mm)
-
寸法W4(mm)
-