付属品組立用ビス、乾電池用金具ー式
仕様最大メンブレンスイッチW×D(mm):38.1×81.3
材質UL94HB適合、ABS、合成ゴム
形状-
質量(kg)0.06
色ABS:グレイ、合成ゴム:ダークグレイ
寸法d(mm)-
適合サイズ(mm)最大PCB:上カバー54.6×86.2、下カバー54.6×86.2
寸法D1(mm)-
寸法D2(mm)-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.2×27.9×94.5
パネルサイズ(mm)-
保護等級-
寸法H1(mm)-
寸法h(mm)-
使用電池単3形2個
寸法H2(mm)-
寸法W1(mm)-
寸法W2(mm)-
寸法D3(mm)-
寸法H3(mm)-
寸法H4(mm)-
寸法w(mm)-
寸法W3(mm)-
寸法W4(mm)-