摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
フラットパックケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×25×100
注文コード
02056933
品番
GA-10-WP1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
長年使用され続けている 標準的な電子機器用ケース
材質
UL94HB適合、ABS
色
上カバー:オフホワイト、下カバー:ぺブルグレイ
質量(g)
59
適合サイズ(mm)
最大PCB:下カバー43×76
寸法D1(mm)
-
寸法D2(mm)
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×25×100
寸法W1(mm)
-
板厚t(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応