フラットパックケース

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×40×120 注文コード02056942 品番GA-20-WP1
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488
この商品は寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

長年使用され続けている 標準的な電子機器用ケース

材質UL94HB適合、ABS 上カバー:オフホワイト、下カバー:ぺブルグレイ 質量(g)91 適合サイズ(mm)最大PCB:下カバー58×96 寸法D1(mm)68 寸法D2(mm)26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×40×120 寸法W1(mm)49 板厚t(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする