※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
フラットパックケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×120×189
注文コード
02057003
品番
GB-50-WP1
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
長年使用され続けている 標準的な電子機器用プラスチックケース
材質
UL94HB適合、ABS
色
上カバー:オフホワイト、下カバー:ぺブルグレイ
質量(g)
344
適合サイズ(mm)
最大PCB:上カバー101×180、下カバー103×160
寸法D1(mm)
147
寸法D2(mm)
21
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×120×189
寸法W1(mm)
80
板厚t(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応