摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ブランクパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
VFAP
注文コード
02057098
品番
VFAP-2905BP
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
メディテックVFAシリーズ専用のブランクパネル
付属品
-
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
50
シリーズ
VFAP
表面処理
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
271.8×54.8×5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
-
適合ケース
VFA-2912□-□W