摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ブランクパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
FCP
注文コード
02057107
品番
FCP-1304BP-A
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製の3U高さまたは6U高さのEMC対応のブランクパネル
付属品
パネル固定ビス(M2.5)2個、びロックタイロゼット4個
材質
アルミ
色
-
質量(g)
-
シリーズ
FCP
表面処理
B2アルマイト(前面)、化成皮膜(側面/後面)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20.02×128.5×6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
FCS
適合ケース
-