摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
フロントWフレームA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02057728
品番
FRP-20FWAG
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
付属品
取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)
材質
アルミ
質量(g)
46
表面処理
化成皮膜
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
106.68×10×35.3
RoHS指令(10物質対応)
対応