摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
ポケットボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02058857
品番
GV-46PS-BM
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
丈夫な構造に高度な防塵・防水性能を有したポケットサイズケース
仕様
●シーリングキット:有●メンブレンスイッチ:39.9×57.9
材質
ABS(上カバー)、PMMA(下カバー)
色
ブラック
質量(g)
27
適合サイズ(mm)
最大PCB:上カバー44×39
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×16×85
保護等級
IP54
バッテリー
(スペーサー)無
使用電池
単5形×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応