摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
ポケットボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02058936
品番
GV-65PS-BM
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
丈夫な構造に高度な防塵・防水性能を有したポケットサイズケース
仕様
●シーリングキット:有●メンブレンスイッチ:54.8×79.7
材質
ABS(上カバー)、PMMA(下カバー)
色
ブラック
質量(g)
60
適合サイズ(mm)
最大PCB:上カバー68×58、下カバー81×58
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×22×120
保護等級
IP54
バッテリー
(スペーサー)有
使用電池
単3形×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応