※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
マウントアングルAN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02059234
品番
FRP-26MANG
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリー
材質
アルミ
質量(g)
101/式
表面処理
化成皮膜
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27.8×265.9×35.3
寸法H1(mm)
-
寸法H2(mm)
190.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
FRS(6U)