※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
マウントアングルAN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02059243
品番
FRP-39MANG
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリー
材質
アルミ
質量(g)
151/式
表面処理
化成皮膜
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27.8×399.3×35.3
寸法H1(mm)
101.6
寸法H2(mm)
120.7
適合ラック
FRS(9U)