摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
マウント収納ボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02059286
品番
RMB-150-400J
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
19インチマウントタイプの収納ボックス
材質
鋼材(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、アクリル板(フロントパネル)
質量(kg)
7.6
色
ホワイトグレイ(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、ブラウンスモーク(フロントパネル)
規格
JIS
表面処理
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装(フロントパネル補強板/スリットパネル/カバー/シャーシ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×149×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
20