モテック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PCB:178×125mm 注文コード02060652 品番VAA-1475AV-WM1
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

ネジを用いないスナップイン構造のプラスチックケース

仕様PCB:178×125mm 材質UL94HB適合ABS(上下カバー/スロープパネル)、アルミ板 t1.5(バネル)、ウレタンゴム[接着剤付き](フィート) 形状フラットパネルタイプ 厚さ(mm)- 質量(kg)0.306 オフホワイト(上下カバー/スロープパネル)、透明(フィート) シリーズVAA 表面処理B2アルマイト(パネル) 寸法D1(mm)- パネルサイズ(mm)185×67 寸法H1(mm)49.1 寸法H2(mm)24.1 寸法W1(mm)181 寸法H3(mm)63 寸法H4(mm)63 寸法Wo(mm)205 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)140 寸法Ho(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする