仕様PCB:208×150mm
材質UL94HB適合ABS(上下カバー/スロープパネル)、アルミ板 t1.5(バネル)、ウレタンゴム[接着剤付き](フィート)
形状フラットパネルタイプ
厚さ(mm)-
質量(kg)0.462
色オフホワイト(上下カバー/スロープパネル)、透明(フィート)
シリーズVAA
表面処理B2アルマイト(パネル)
寸法D1(mm)-
パネルサイズ(mm)214×102
寸法H1(mm)54.1
寸法H2(mm)54.1
寸法W1(mm)209
寸法H3(mm)97
寸法H4(mm)97
寸法Wo(mm)235
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)165
寸法Ho(mm)110