摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ラウンドノブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
方向指示線あり
注文コード
02061806
品番
OKT-2623060
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
仕様
方向指示線あり
材質
UL94HB適合ABS(ノブ/キャップ/アローディスク/ナットカバー)
幅(mm)
23
質量(kg)
0.065
色
ブラック
直径(Φmm)
23
高さ(mm)
15.5
奥行(mm)
23
シリーズ
OKT
最大トルク(N・m)
組立時:1.2、使用時:1.0
表面処理
つや消し表面仕上げ
軸の形状
段差なし
軸径D(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応