摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ラックスタビライザー(前後面用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイトグレイ
適合
NFC・NGC(W600)、DPR2(W600)
注文コード
02061928
品番
NPO-60RSWC-WG
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・適合
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ラックの転倒防止用金具
付属品
取付用ねじ M5 4本
適合
NFC・NGC(W600)、DPR2(W600)
材質
鋼板
幅(mm)
584
質量(kg)
8
色
ホワイトグレイ
高さ(mm)
137
タイプ
キャスター取付タイプ
奥行(mm)
255
シリーズ
NPO
表面処理
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
板厚(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応