ラックスタビライザー(前後面用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 適合DPR2(W700)、DPRC NBSP(H2000)、NFC・NGC(W700)、SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700)、SSRW 注文コード02061973 品番NPO-70RSWN-N1
参考基準価格(税別)¥8,650 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は色・適合など8種類から選べます 他の種類を見る

ラックの転倒防止用金具です。ラックの前後面に、取り付けが可能です。キャスター取付タイプとノーマルタイプの、2種類のタイプから選択できます。アンカー固定をすることができます。FDC/NFC/NGCシリーズへの取り付けには、別売のラックスタビライザー用バーナット(NPO-RSBN)が必要です。NBSP/RSR/SNR2/SSR2/SSRG/SSRHシリーズへの高さ106mmのキャスターの取付には、別売の重量用キャスタープレート(SSO-HCTP)が必要です。全面取付タイプのラックスタビライザー(NPO-15RSA□□-□□)との併用が可能です。

付属品取付用ねじ M5 4本、M6 4本 適合DPR2(W700)、DPRC NBSP(H2000)、NFC・NGC(W700)、SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700)、SSRW 材質鋼板 幅(mm)684 質量(kg)7.1 ブラック 高さ(mm)44 タイプノーマルタイプ 奥行(mm)255 シリーズNPO 表面処理N1.0メラミン塗装 板厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする