※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラックマウントアダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02062086 品番PAA-2525-200
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

19インチラックにケースを取り付ける場合に使用

仕様適合ケース幅:430mm 材質アルミ押出形材 規格JIS シリーズPAA 寸法a(mm)50 表面処理B2アルマイト 板厚(mm)3 寸法b(mm)50 寸法c(mm)- 寸法Wo(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)25 寸法Ho(mm)199

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする