※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ラックマウントアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02062348
品番
FBP-22RM-B
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具
適合
FBL-2284-□□N
材質
アルミ
幅(mm)
19.77
質量(kg)
0.154
色
ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1)
高さ(mm)
221.5
奥行(mm)
30
シリーズ
FBP
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応