※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
リヤパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
FBP
適合
FBS-1363-□□N
注文コード
02062612
品番
FBP-1363RP-A
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・適合
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
サブラックFBSシリーズ用の外装用アクセサリー
適合
FBS-1363-□□N
材質
アルミ
幅(mm)
309.58
質量(kg)
0.2
色
-
高さ(mm)
112.5
奥行(mm)
2
シリーズ
FBP
表面処理
B2アルマイト(リヤパネル)、生地(リヤバーナット)
RoHS指令(10物質対応)
対応