※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
収納棚(EIA規格)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
搭載可能質量(kg)
25
注文コード
02063678
品番
RSE-4U35-BN1
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
色・搭載可能質量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
19インチマウントタイプの収納棚でEIA規格に準拠
材質
鋼板
質量(kg)
3
色
ブラック
外形寸法(mm)
482(W0)×177(4U)(H0)×350(D0)
規格
EIA
表面処理
N1.0メラミン塗装
板厚(mm)
t1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。