摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
前面ビス止め棚(サポートアングル付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02064527
品番
NPO-2069SLHHWG
参考基準価格(税別)
¥13,430
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品
仕様
穴開き
適合
FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)RKCS、RSR、SOR(D1000)、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRH、SSRW、WPRS
材質
鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)
幅(mm)
448
質量(kg)
5.8
色
ワイトグレイ
高さ(mm)
20
奥行(mm)
690
シリーズ
NPO
表面処理
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
30