削郎(けずろう)緑

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード02065272 品番105x4x15 SA36P
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
外径(mm)100 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)15 粒度36P 砥粒SA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする