レヂトン
レヂトンの 研削砥石
レヂトンの オフセット砥石
ハイパーグリーンセブン(高速度用180)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
02065376
品番
180x7x22.23 SAZ24
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
24
厚さ(mm)
7
穴径(Φmm)
22.23
砥粒
SAZ
外径(mm)
180