画像準備中

ハイパーグリーンセブン(高速度用180)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード02065385 品番180x7x22.23 SAZ36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
粒度36 厚さ(mm)7 穴径(Φmm)22.23 砥粒SAZ 外径(mm)180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02065385 180x7x22.23 SAZ36 42861587 180X7X22.23 SAZ36 ハイパーG7高速度用 レヂトン ハイパーG7高速度用 レヂトン 1箱(25個) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする