画像準備中

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)0.5 タイプ一般形(高感度形・高精度形) 注文コード02065762 品番WLG2-55LD-M1GJ 0.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はケーブル長・タイプなど104種類から選べます 他の種類を見る
タイプ一般形(高感度形・高精度形) アクチュエータの種類ローラ・レバー形(オーバトラベルタイプ 高感度形・80°) スイッチ1a1b接触形式 動作までの動きPT10°(-1〜+2°) 仕様●コネクタピンNo:NO:14 質量(g)約270(形WLGCA2の場合) 保護構造IP67 ケーブル長(m)0.5 端子形状プリワイヤコネクタタイプ 定格絶縁電圧(V)(Ui)48(EN60947-5-1) 通電電流(A)10 定格周波数(Hz)50/60 コネクタ形状ねじ式(M12) 端子ねじ4-M4 レバーの種類- 使用電源DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 応差の距離参考値:MD(最大):7° 動作表示灯LED(AC/DC10〜115V) 定格使用電流(A)2 機械的耐久性1000万回以上 許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2-Nの場合) 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClassV 突入電流(A)常時閉路:最大3、常時開路:最大3 短絡保護装置10Aヒューズ 形gG 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 定格インパルス耐電圧(kV)0.8 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 配線方式- 動作に必要な力(OF)(N)最大9.81 アース端子なし 許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30 戻りの力(N)参考値 RF(最小):0.98 耐環境性標準形 ヘッド仕様(片側動作)×、(ヘッド取付)4方向可能 内蔵スイッチ高密閉形 動作後の動き(OT)最小65° コンジット口サイズG1/2 耐電圧(V/min)各端子とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 使用周囲湿度(%RH)35〜95 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm 配線箇所NOのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする