エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの 2P電源タップ
延長コード 電源タップ 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02066243
品番
T-S02-2610WH
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
質量(g)
202
仕様
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
色
ホワイト
定格
125V・15A・1500W
コンセント個数
6個口
コード長さ(m)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×132×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く
プラグ
2ピン・スイングプラグ
フック
【壁掛け用】×
ノイズフィルター
×
マグネット
×
差込口形状
【本体】2ピン
埃防止シャッター
×